Jogo de espigas de controlo em caixa de madeira Classe de tolerância 2 0,5-1

N.º do artigo: 483830 0,5-1
Copiar
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida

Disponível em 6-8 semanas

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Norma: DIN 2269
  • embalagem: caixa estável

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma DIN 2269
Faixa da medida nominal 0,5 mm - 1 mm
Classe de tolerância 2
Passo 0,01 mm
Dureza 60 ± 2 HRC
Material Aço de calibre
Número de espigas de controlo 51
embalagem caixa estável
Tipo de produto Espiga de controlo

Identificação e classificação

Número do artigo 483830 0,5-1
Copiar
EAN/GTIN 2050001957016
Copiar
Fabricante Alfred Konrad Veith GmbH & Co. KG, Verrenberger-Weg 1, 74613 ÖHRINGEN, Deutschland, www.veith-kg.de

Descrição

Versão:

Em aço de calibre de alta qualidade, temperado (60 ±2 HRC) e endurecido. Os jogos de espigas de controlo estão claramente dispostos numa caixa de madeira com orifícios rotulados (a partir de 1,5 mm ⌀, as espigas de controlo também são diretamente rotuladas). Comprimento da espiga de controlo de 40 mm a ⌀ 0,99 mm, acima 70 mm. De ⌀ 0,1 mm a ⌀ 2,49 mm em ambos os lados com chanfro, a partir de ⌀ 2,5 mm um lado com chanfro.
Classe de tolerância 2: ⌀ do pino ±0,002 mm.
1 caixa de madeira.

Vantagem:

Para trabalhos na perfuradora de calibre ou na construção de ferramentas e dispositivos. P. ex., para medir as tolerâncias dos orifícios, para verificar o rolamento dos orifícios, para verificar as tolerâncias de distância de dois orifícios, para medir rodas dentadas ou roscas, bem como para verificações de ângulo e perfil, etc.