Chaqueta Softshell XXL

N.º do artigo: 483825175300XXL
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos de vestuário exterior para homem

BLAKLÄDER® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca BLAKLÄDER®

Tamanho homens
Tamanho do pedido Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida da anca em cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Como efetuar a medição
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
Cor high vis orange
Tamanho unissexo 2XL
Tipo de produto Chaqueta de señalización

Números de identificação e classificações

Número do artigo 483825175300XXL
EAN/GTIN 7330509414507
Número do fabricante 483825175300XXL

Descrição

Ejecución:


Material principal
100% poliéster, tejido de 3 capas de laminación softshell, impermeable 10000 mm, cortaviento, transpirable Ret 7, 2, 300 g/m²

Detalles
Bolsillo de identificación escamoteable
Cuello alto

Final
Bajo ajustable con cordón
Final de manga ajustable con cierre por adherencia

Bolsillos
Bolsillo interior de malla
Bolsillos frontales con cremallera

Funcionalidad
Material transpirable a prueba de viento y agua, sin costuras selladas, lo que hace que la prenda sea altamente resistente al agua

Reflex
Cinta reflectante de 50 mm de ancho, Cinta reflectante de 65 mm de ancho, Cinta reflectante en cuerpo, mangas y hombros

Cierre frontal
Cremallera de plástico unidireccional

Descripción:

  • Una chaqueta softshell para los trabajos más duros
  • La chaqueta es resistente al viento y al agua en un material transpirable
  • Ajustable en el dobladillo con cordón para una máxima libertad de movimiento, y para mantener el frío fuera
  • La espalda extendida mejora aún más la comodidad
  • Detalles reflectantes en toda la chaqueta, incluidos los hombros, para asegurarse de que se le ve desde todos los ángulos, incluso cuando se agacha
  • Certificada según la norma EN 471 Clase 3 para ropa de alta visibilidad

Norma:

  • EN ISO 20471, Class 3

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta