{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | DIN 2269 | |
Faixa da medida nominal | 1 mm - 5 mm | |
Classe de tolerância | 1 | |
Passo | 0,1 mm | |
Dureza | 60 ± 2 HRC | |
Material | Aço de calibre | |
Número de espigas de controlo | 41 | |
embalagem | caixa estável | |
Tipo de produto | Espiga de controlo |
Número do artigo | 483800 41 | |
EAN/GTIN | 2050001046703 |