Ejecución:
Material principal
100% poliéster, oxford, laminado, impermeable 15000 mm, cortaviento, transpirable Ret 8, 5, 200 g/m²
Detalles
Bolsillo de identificación retráctil
Cuello forrado de forro polar
Capucha desmontable que se puede ocultar en el cuello
Acabado
Espalda extendida, Dobladillo ajustable con cordón
Final de manga ajustable con cierre por adherencia
Bolsillos
Bolsillo en el pecho con cremallera repelente al agua y forro polar
Bolsillo interior para teléfono
Bolsillos delanteros con cremallera
Forro
Forro de malla
Funcionalidad
Material transpirable y estanco al viento y al agua, Costuras selladas, Ventilación en el canesú
Reflex
Cinta reflectante de 50 mm de ancho, Cinta reflectante en cuerpo, mangas y hombros, Detalle reflectante en capucha
Cierre frontal
Cremallera de plástico unidireccional oculta
Descripción:
- Chaqueta funcional ligera, cortaviento e impermeable con costuras selladas
- Forro de malla con cordón de ajuste en la cintura y la parte inferior de la chaqueta
- Cuello alto con cremallera completa para una protección ajustada
- Certificada según EN ISO 20471, XXS-XS clase 2, S-XXXL clase 3, ropa de protección con alta visibilidad, y EN 343 - ropa de protección con mal tiempo
Norma:
- EN 343, Class 4,4
- Combination Certification C ->M
- Certified according to EN ISO 20471, XS-S Class 2, M-> Class 3