Chaqueta forro polar XXL

N.º do artigo: 483025109900XXL
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos de vestuário exterior para homem

BLAKLÄDER® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca BLAKLÄDER®

Tamanho homens
Tamanho do pedido Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida da anca em cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Como efetuar a medição
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
Cor schwarz
Tamanho unissexo 2XL
Tipo de produto Chaqueta microfibra

Números de identificação e classificações

Número do artigo 483025109900XXL
EAN/GTIN 7330509254066
Número do fabricante 483025109900XXL

Descrição

Ejecución:


Material principal
100% poliéster, forro polar, antipilling, 260 g/m²

Acabado
Espalda alargada, Dobladillo inferior ajustable con banda elástica
Puño con banda elástica

Bolsillos
Bolsillo en el pecho con cremallera
Bolsillos delanteros con cremallera

Detalles
Cuello forrado de forro polar

Cierre delantero
Cremallera de plástico unidireccional resistente

Descripción:

  • Chaqueta con material de forro polar antipilling
  • Añade funciones como dos espaciosos bolsillos delanteros y un panel trasero ampliado, y esta es una chaqueta estupenda para llevar
  • Cremallera en la parte delantera y en el bolsillo del pecho

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta