GPS-08-25-155-DC IC908 Patines Guía de Metal Duro Integral para Taladrado Profundo

N.º do artigo: 4829535
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 5 peças
  • Passos da encomenda: 5 peças
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
Número do artigo 4829535
EAN/GTIN 7291075356199
Número do fabricante 4829535
Número L L24020 612

Descrição

Descripción:

  • Accesorios husillos
  • Longitud total (OAL): 25 mm
  • Anchura de eje (B): 8 mm

Característica:

  • Longitud total (OAL): 25 mm
  • Ancho del mango (B): 8 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta