NPMX 080308R-G IC908 Plaquita para Cabezas de Taladrar DSD-EC / DDD-EC / DSD-IC

N.º do artigo: 4828573
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
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
Série ISCARDEEPDRILL
Tipo de produto Plaquita de corte para taladrado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4828573
EAN/GTIN 7291075234428
Número do fabricante 4828573
Número L L24250 208

Descrição

Descripción:

Plaquitas intercambiables para brocas, Radio de punta (RE) 0.8 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 8 mm, Espesor de la plaquita (S) 3.18 mm, Ancho de la plaquita (W1) 8.36 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.8 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 8 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 3.18 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 8.36 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta