TPMX 240512R-BG IC908 Plaquita para Cabezas de Taladrado/Avellanado/Trepanado

N.º do artigo: 4828458
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Número do artigo 4828458
EAN/GTIN 7291075234930
Número do fabricante 4828458
Número L L24250 206

Descrição

Descrição:

Plaquitas intercambiables para brocas, Radio de punta (RE) 1.2 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 14.2 mm, Espesor de la plaquita (S) 5.5 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 1.2 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 14.2 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 5.5 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta