TPMX 170404R-B IC908 Plaquita para Cabezas de Taladrado/Avellanado/Trepanado

N.º do artigo: 4828255
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
Número do artigo 4828255
EAN/GTIN 7291075234893
Número do fabricante 4828255
Número L L24250 203

Descrição

Descripción:

Plaquitas intercambiables para brocas, Radio de punta (RE) 0.4 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 10.3 mm, Espesor de la plaquita (S) 4 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.4 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 10.3 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 4 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta