Ejecución:
Material principal
100% poliéster, oxford, laminado, impermeable 15000 mm, cortaviento, transpirable Ret 8, 5, 200 g/m²
Detalles
Bolsillo de identificación escamoteable
Cuello forrado de forro polar
Cremallera en el forro para transfer
Capucha desmontable y ajustable (se vende por separado, 2165, 2166)
Acabado
Bajo ajustable con botón, Espalda alargada
Final de manga ajustable con cierre de adherencia
Bolsillos
Bolsillos delanteros con solapa y laterales
Bolsillo interior con cierre de cierre por adherencia
Bolsillo interior para teléfono
Bolsillo de manga con bolsillo para bolígrafo
Bolsillos de pecho con cremallera
Forro
Forro acolchado
Funcionalidad
Material impermeable y transpirable al viento, Costuras selladas
Reflex
Cinta reflectante de 50 mm de ancho, Cinta reflectante en cuerpo, mangas y hombros
Cierre frontal
Robusta cremallera de plástico unidireccional oculta
Descripción:
- Chaqueta Hi-Vis que mantiene el viento y la humedad fuera con tejido de superficie impermeable
- La chaqueta está forrada con acolchado y tiene una práctica cremallera en el forro trasero
- La chaqueta está diseñada para que seas visible desde todas las direcciones con reflectores alrededor, incluso en los hombros para que seas visible desde arriba y cuando te agaches
- Certificada según EN ISO 20471, XXS clase 2 XS-XXXL clase 3, ropa de protección con alta visibilidad
- EN 342 ropa de protección contra el frío
Norma:
- EN 343, Class 3.1
- EN ISO 20471 Class 2 XXS, Class 3 XS->
- Combination Certification C ->XS
- EN 342 together with art: 1883 or 1885