DDD-EF 21.81-21.99-FT Cabezas para Taladrado Profundo, sistema de tubo doble con Rosca Exterior de 4 Hilos de Entrada para Plaquitas Triangulares (Ø18.4-28 mm)

N.º do artigo: 4824571
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série TRI-DEEP
Tipo de produto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4824571
EAN/GTIN 7291075354829
Número do fabricante 4824571
Número L L24020 203

Descrição

Descrição:

Cuerpo de broca para plaquitas intercambiables, Longitud total (OAL) 66.7 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 19.5 mm
  • Connection Thread Size (Ts) TDO-I2
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 21.99 mm
  • Diámetro de corte mínimo (DCN) 21.81 mm
  • Longitud total (OAL) 66.7 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta