Llave de rodillo de 300 mm

N.º do artigo: 48227412
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
Tipo de produto Llave inglesa

Números de identificação e classificações

Número do artigo 48227412
EAN/GTIN 045242356195
Número do fabricante 48227412
Número L L00800 3592

Descrição

Descripción:

  • Tornillo de ajuste preciso, con roscas de precisión y tolerancias mínimas
  • Las mordazas no se retraen durante el uso
  • Cuerpo cromado, para una mejor protección contra el óxido e incrementar la durabilidad
  • Empuñadura ergonómica y redondeada para un agarre más cómodo
  • Diseño de la cabeza estrecha, para poder entrar en espacios confinados
  • Mandíbulas paralelas que no patinan o dañan, superficies acabadas
  • Marcas en mm y pulgadas, realizadas con láser para una mayor duración
  • La llave de 250mm de gran apertura (48227508), admite hasta una capacidad de 38mm
  • Orificio para poder colgarla

Característica:

  • Peso [g]: 748
  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: Llave ajustable de 300 mm - 1 ud

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta