Marcador permanente stylus snp juego de puntas finas

N.º do artigo: 48223106
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
Tipo de produto Marcador permanente

Números de identificação e classificações

Número do artigo 48223106
EAN/GTIN 045242333585
Número do fabricante 48223106
Número L L00800 3641

Descrição

Descripción:

  • La punta se mantiene afilada durante más tiempo, no se “remacha” o retrae por exceso de presión
  • Punta acrílica ideal para superficies rugosas como aglomerados u hormigón
  • El marcador continua escribiendo después de 72 horas sin capuchón
  • Para utilizar en hormigón, madera, metal, laminados, OSB, plásticos
  • Puede ser utilizado en superficies oleosas, sucias, polvorientas, oxidadas o húmedas
  • Secado rápido
  • Reduce los borrones en PVC, o superficies metálicas
  • Cuerpo estrecho para utilizar en lugares de difícil acceso
  • Clip para el casco
  • Lengüeta especialmente diseñada para poder ser fijada en la visera del casco, ropa laboral, etc
  • Tapón de fácil apertura con una sola mano
  • Cuerpo antirodadura para evitar que ruede en superficies inclinadas

Característica:

  • Contenido del paquete: 4
  • Variante del producto: Marcadores INKZALL™ - de colores - 4pc

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta