Marcador marker stylus - 1 parte

N.º do artigo: 48223101
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
Tipo de produto Marcador permanente

Números de identificação e classificações

Número do artigo 48223101
EAN/GTIN 045242297436
Número do fabricante 48223101
Número L L00800 3609

Descrição

Descripción:

  • Se mantiene afilada durante más tiempo, no se “remacha” o se retrae bajo presión
  • Punta acrílica ideal para superficies rugosas como aglomerados u hormigón
  • El marcador continua escribiendo después de 72 horas sin capuchón
  • Para utilizar iPads, iPhones, tabletas y teléfonos táctiles con guantes
  • Para utilizar en hormigón, madera, metal, laminados, OSB, plásticos
  • Puede ser utilizado en superficies oleosas, sucias, polvorientas, oxidadas o húmedas
  • Secado rápido
  • Reduce los borrones en PVC, o superficies metálicas
  • Cuerpo estrecho para utilizar en lugares de difícil acceso
  • Clip para el casco
  • Lengüeta especialmente diseñada para poder ser fijada en la visera del casco, ropa laboral, etc
  • Tapón de fácil apertura con una sola mano
  • Orificio para cordón, como por ejemplo… utilizar un cordón y unirlo a un cinturón
  • Cuerpo antirodadura para evitar que ruede en superficies inclinadas

Característica:

  • Contenido del envase: 1
  • Variante del producto: Marcador de punta fina con estilete - 1 ud

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta