Llave de vaso SW 5, 5 con orificio pasante

N.º do artigo: 48222532
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
Tipo de produto Herramienta de puntas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 48222532
EAN/GTIN 045242294435
Número do fabricante 48222532
Número L L00800 3836

Descrição

Descrição:

  • Hollowcore™: profundidad ilimitada para utilizar con varillas roscadas o fijaciones
  • Cabezal con imán para retener la fijación en trabajos de atornillado
  • NOVEDAD MUNDIAL, Cabezal universal que acepta diferentes cabezas de fijaciones
  • Cuadrada, hexagonal, 8, 12 caras, SPLINE
  • Para aflojar tornillería oxidada, desgastada o en mal estado
  • Fácil identificación, gracias al código de colores
  • Varilla de 6 caras (hexagonal) para poder aplicar con una llave adicional, mayor torsión
  • Cromadas para una mayor durabilidad
  • Anclajes de acero forjado para una mayor durabilidad y duración

Característica:

  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: Destornillador hexagonal 5,5 mm - 1 ud

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta