426 A Varillas calibradas de rosca con ojo 0,170 mm

N.º do artigo: 4821000
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
Tipo de produto Espiga de verificación

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4821000
EAN/GTIN 4059192040000
Número do fabricante 4821000
Número L L40110 281

Descrição

Ejecución:

  • Para colgar por encima de la probeta
  • Juego compuesto por 3 clavijas de prueba
  • Tolerancia de fabricación ± 0,5 ?m
  • Longitud de la clavija de prueba: 32 mm

Descripción:

426 A Pasador de prueba de rosca
  • Diámetro en mm: 0,17
  • Tolerancia de fabricación +/-: 0,5µm

Característica:

  • Aplicación: Para determinar el diámetro de paso de roscas exteriores por el método de tres hilos
  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Nombre del grupo de productos: Normas y patrones de medición
  • Nombre del grupo de productos: MarGage
  • Nombre del producto: Pin de prueba de roscas
  • Tipo de producto: 426 A
  • Tolerancia de fabricación +/-: 0.5 µm
  • Dimensión D: 0.17 mm
  • Diámetro en mm: 0.17 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta