GD-DH 26.00-15D-M40-12 Brocas Cañón para Plaquitas Triangulares con 3 Filos de Corte Fragmentadores de Viruta y Geometría Wiper para Una Excelente Calidad Superficial del Agujero

N.º do artigo: 4820498
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série TRI-DEEP
Tipo de produto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4820498
EAN/GTIN 7291075354485
Número do fabricante 4820498
Número L L24020 525

Descrição

Descripción:

Cuerpo de broca para plaquitas intercambiables, Diámetro de corte (DC) 26 mm, Longitud total (OAL) 532.6 mm, Longitud utilizable (LU) 408.6 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 26 mm
  • Longitud funcional (LF) 459 mm
  • Grupo de longitudes 15xD
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) TOGT 12..
  • Longitud total (OAL) 532.6 mm
  • Longitud del mango (LS) 70 mm
  • Longitud utilizable (LU) 408.6 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta