Mesa de transporte con ruedas y bandejas

N.º do artigo: 4820-7016
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Número do artigo 4820-7016
EAN/GTIN 4017976748207
Número do fabricante 4820-7016

Descrição

Ejecución:

desmontado

Descripción:

Estructura de acero soldado. Con 2 bandejas en plancha de acero. Soporte de acero tubular y bandejas de chapa de acero atornilladas. Bandejas herméticas al aceite, borde de 40 mm de altura. Recubrimiento de polvo RAL 7016, gris antracita Asa de empuje en horizontal. 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, neumáticos TPE, bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda. Dispositivos de bloqueo en las ruedas, de acuerdo con la norma EN 1757-3 (seguridad de los carros de plataforma). Capacidad de carga superficie de carga superior de 200 kg.

Característica:

Tamaño de la rueda (mm): 160 x 40

Nota:

de acuerdo a EN 1757-3

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta