GD-DH 0.750-25D-I1-09 Brocas Cañón para Plaquitas Triangulares con 3 Filos de Corte Fragmentadores de Viruta y Geometría Wiper para Una Excelente Calidad Superficial del Agujero

N.º do artigo: 4819602
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série TRI-DEEP
Tipo de produto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4819602
EAN/GTIN 7291075354980
Número do fabricante 4819602
Número L L24020 277

Descrição

Descrição:

Cuerpo de broca para plaquitas intercambiables ,Diámetro de corte (DC) 3/4″ ,Longitud total (OAL) 23.708″ ,Longitud utilizable (LU) 19.81″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 3/4″
  • Equivalente en decimales: 0.75″
  • Longitud funcional (LF): 21.38″
  • Grupo de longitudes: 25xD
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): TOGT 09..
  • Longitud total (OAL): 23.708″
  • Longitud del mango (LS): 2.21″
  • Longitud utilizable (LU): 19.81″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta