GD-DH 19.00-10D-M25-09 Brocas Cañón para Plaquitas Triangulares con 3 Filos de Corte Fragmentadores de Viruta y Geometría Wiper para Una Excelente Calidad Superficial del Agujero

N.º do artigo: 4818137
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série TRI-DEEP
Tipo de produto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4818137
EAN/GTIN 7291075354348
Número do fabricante 4818137
Número L L24020 514

Descrição

Descripción:

Cuerpo de broca para plaquitas intercambiables, Diámetro de corte (DC) 19 mm, Longitud total (OAL) 302 mm, Longitud utilizable (LU) 203 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 19 mm
  • Longitud funcional (LF) 243 mm
  • Grupo de longitudes 10xD
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) TOGT 09..
  • Longitud total (OAL) 302 mm
  • Longitud del mango (LS) 56 mm
  • Longitud utilizable (LU) 203 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta