Chaqueta de invierno L

N.º do artigo: 481513709900L
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos de vestuário exterior para homem

BLAKLÄDER® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca BLAKLÄDER®

Tamanho homens
Tamanho do pedido Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida da anca em cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Como efetuar a medição
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
Cor schwarz
Tamanho unissexo L
Tipo de produto Chaqueta de invierno

Números de identificação e classificações

Número do artigo 481513709900L
EAN/GTIN 7330509146835
Número do fabricante 481513709900L
Número L L00980 1817

Descrição

Versão:


Material principal
100% algodón, sarga, 370g/m²

Acabado
Espalda extendida, dobladillo ajustable con botones de presión
Final de manga ajustable con botones de presión

Bolsillos
Bolsillos en el pecho con solapa y cierre de botón
Bolsillos delanteros con forro polar
Bolsillos interiores con bolsillo para teléfono
Bolsillos para bolígrafo

Forro
Forro de pelo, Forro acolchado en manga

Detalles
Cuello alto
Anillo en D

Funcionalidad
Mangas precurvadas
Forro

Cierre frontal
Robusta cremallera de plástico unidireccional

Descrição:

  • La chaqueta favorita de los artesanos con forro grueso y cálido
  • Son los detalles los que marcan la diferencia, bolsillo para el teléfono, espalda extendida, ancho de cintura ajustable
  • Todo para una buena comodidad de trabajo

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta