Broca serpentina SHOCKWAVE 19 x 460 mm

N.º do artigo: 48136759
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
Tipo de produto Bit de broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 48136759
EAN/GTIN 045242519019
Número do fabricante 48136759
Número L L00800 2030

Descrição

Descrição:

  • Adecuadas para todo tipo de taladros con o sin cable, incluso de impacto
  • Utilizando una llave o atornillador de impacto, permite realizar agujeros con menos esfuerzo, con una sola mano, por encima de la cabeza sin riesgo para el usuario
  • El proceso especial de endurecimiento asegura un eje extra fuerte, una punta duradera y cuerpo flexible
  • Nueva punta de centrado MILWAUKEE® con filos de corte desde el tornillo de avance
  • Esto asegura un desalojo eficiente de la viruta lo que permite seguir perforando
  • El ángulo de la espiral a 20°, facilita una eliminación de la viruta más efectiva
  • Espiral pulida y con recubrimiento antiadherente que incrementa la expulsión de viruta, reduciendo los atascos y mejorando la entrada en el material
  • Las marcas de fresado se eliminan en el proceso de acabado, creando una superficie lisa
  • Espiral tipo Lewis más ancha, diseñada para una rápida salida de la viruta
  • Espiral afilada para agujeros más limpios y suaves
  • Filos de corte reafilables
  • Con inserción hexagonal de 7/16˝ para llaves de impacto de cuadradillo ½″ (se necesita el adaptador 48660061)
  • Adecuado para madera blanda y dura, madera húmeda tratada, aglomerado, WPC (compuestos de madera y plástico), vigas laminadas, maderas exóticas duras, por ejemplo, bongossi, iroko, teca, haya, roble, etc

Característica:

  • Longitud de trabajo [mm]: 395
  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: DAI 19 x 460 - 1pc
  • Fijación del eje: ⁷⁄₁₆˝ Hex

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta