Broca serpentina especial corta 22X153 mm

N.º do artigo: 48130873
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
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 48130873
EAN/GTIN 045242091638
Número do fabricante 48130873
Número L L00800 2778

Descrição

Descripción:

  • Diseño especial que nos permite acceder a lugares de difícil acceso o no accesible con la serie larga

Característica:

  • Longitud de trabajo [mm]: 100
  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: DAI 22 x 153 - 1 ud
  • Fijación del eje: ⁷⁄₁₆˝ Hex

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta