Jogo de blocos padrão Classe de tolerância cerâmica 0 87

N.º do artigo: 481300 87
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 5,42 € /pçs.
    Nota:

    A legibilidade do tamanho da fonte pode ser afetada devido ao número de carateres.

    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 2 678,13 € /pçs.
  • 751,14 € /pçs.
sob pedido
Disponível em 3-4 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Número de blocos padrão Preço unitário com IVA
  • Norma: DIN EN ISO 3650
  • Protocolo de teste: Relatório de ensaio do fabricante
  • embalagem: caixa estável

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma DIN EN ISO 3650
Classe de tolerância 0
Dureza 1,35 HV
Material Material cerâmico óxido de zircónio (ZrO2)
Número de blocos padrão 87
Protocolo de teste Relatório de ensaio do fabricante
embalagem caixa estável
Tipo de produto Bloco padrão

Números de identificação e classificações

Número do artigo 481300 87
EAN/GTIN 4946368219172
Número do fabricante 516-346-10

Descrição

Ejecución:

Em material cerâmico de alta pureza dióxido de zircónio (ZrO2) fabricado por sinterização.
  • Dureza: Com aprox. 1350 HV, cerca de duas vezes mais duro que o aço.
  • Resistência à rutura: Atinge aprox. 70% da resistência à flexão do aço. Resistente ao choque e a impactos.
  • Resistência ao desgaste: Dura aprox. 10 vezes mais do que o aço. Sem formação de rebarbas. Sem deformação plástica. Assim, os riscos e pequenos defeitos não têm qualquer efeito sobre o resultado da medição. A superfície permanece deslizável por mais tempo do que o aço.
  • Manipulação/cuidado: Altamente resistente a soluções alcalinas, ácidos, óleo, água abrasiva. Em comparação com o aço, não é necessário perder muito tempo a desengordurar antes da utilização e engraxar após a utilização. O baixo peso é vantajoso para medidas longas.
  • Comportamento térmico: Coeficiente de expansão (9,5 ±1,0) 10−6 K−1 semelhante ao do aço. Baixa condutividade térmica.
  • Antimagnético: Não magnetizável.
  • Deslizamento: Graças à estrutura texturada homogénea e de alta densidade, consegue-se a melhor aderência mesmo com aço e fácil deslizamento. Não é possível soldar a frio.
  • Protocolo de ensaio: cada bloco padrão está identificado individualmente com o número de identificação. O desvio real da medida nominal é registado no protocolo. Assim, é possível ficar a saber a medida real absoluta. Inclui protocolo de ensaio do fabricante associado a normas nacionais.

Aplicación:

Classe de tolerância 0 como padrão original para verificar os blocos padrão de trabalho ou para o controlo de alta precisão do aparelho.

Contenido:

cada 1 un. com a medida: 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70; 80; 90; 100 mm
Graduação 0,001: 9 un. 1,001 − 1,009 mm
Graduação 0,01: 49 un. 1,01 − 1,49 mm
Graduação 0,5: 19 un. 0,5 − 9,5 mm

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta