Sonda semiflexible ∙ 3,9 mm ⌀ ∙ 1000 mm

N.º do artigo: 4812N-1F
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
Tipo de produto Endoscopio

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4812N-1F
EAN/GTIN 4000896187096
Número do fabricante 4812N-1F
Número L L60140 3497

Descrição

Descripción:

  • 3,9 mm
  • Dirección visual de la cámara: recta (Front-View)
  • Fuente luminosa: 3 LED regulables
  • Sondas con conexión mejorada (4812N) junto con consolas de mando de los juegos 4812-10/4S ∙ 4812-1/6 ∙ 4812-1/8
  • Ángulo visual: 56°
  • Profundidad de campo: 10–60 mm
  • Resolución: QVGA (320x240 píxeles)
  • Longitud de la sonda: 1000 mm
  • Peso: 220 g
  • Dimensiones / longitud: 1000 mm
  • Diámetro: 3.9 mm
  • Peso neto (kg): 0.11 kg
  • Rango de temperatura: 0°C – 55°C

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta