Piedra de banco Con aglomerante cerámico 50 x 25 x 150

N.º do artigo: 481
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Pieza acabado de banco

Números de identificação e classificações

Número do artigo 481
EAN/GTIN 9003170004817
Número do fabricante 481
Número L L50140 936

Descrição

Descripción:

Las piedras de banco Tyrolit se utilizan principalmente para afilar y quitar cuchillos y tijeras. Por lo tanto, son ideales para todas las herramientas de jardín y madera. Debido a los diferentes tamaños de grano, puede elegir su herramienta individualmente.

Característica:

  • Forma: 90B PIEDRA DE BANCO
  • Tamaño del grano: 240
  • Vs /max: 35 m/s..
  • Especificación: CMITTEL
  • Dimensión (W x C x L): 50 x 25 x 150 mm
  • Diámetro: 50 mm
  • Grosor: 25 mm
  • Agujero: 150 mm
  • Idoneidad material: Acero

Ventaja:

  • Aplicación individual
  • Mejores resultados
  • Surtido amplio

Aplicación:

  • Para afilar y quitar cuchillos y tijeras
  • Ideal para todas las herramientas de jardín y madera

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta