TPMX 140308R-B IC948 Plaquita para Cabezas de Taladrado/Avellanado/Trepanado

N.º do artigo: 4809398
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Número do artigo 4809398
EAN/GTIN 7291075448009
Número do fabricante 4809398
Número L L24250 118

Descrição

Descrição:

Plaquitas intercambiables para brocas, Radio de punta (RE) 0.8 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 8.45 mm, Espesor de la plaquita (S) 3.5 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.8 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 8.45 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 3.5 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta