NPMT 090408L-HF-C IC948 Plaquitas para Cabezas de Taladrar DSD-EF-FB / DDD-EF-FB

N.º do artigo: 4809391
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série FINEBEAM
Tipo de produto Plaquita de corte para taladrado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4809391
EAN/GTIN 7291075448351
Número do fabricante 4809391
Número L L24250 109

Descrição

Descripción:

Plaquitas intercambiables para brocas, Radio de punta (RE) 0.8 mm, Longitud del filo de corte (L) 10 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 9.5 mm, Espesor de la plaquita (S) 4 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.8 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Longitud del filo de corte (L) 10 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 9.5 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 4 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta