417 C/2 Bloque patrón paralelo 19,00 mm cerámica

N.º do artigo: 4804508
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
  • Norma: DIN EN ISO 3650
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma DIN EN ISO 3650
Medida nominal 19 mm
Classe de tolerância 2
Material Keramik
Tipo de produto Bloque patrón

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4804508
EAN/GTIN 4059192037604
Número do fabricante 4804508
Número L L40080 3818

Descrição

Versão:

Ventajas de la cerámica:
  • Laspropiedades ideales de los bloques de galgas cerámicos de Mahr permiten una enorme flexibilidad en la práctica. Los bloques de medición cerámicos pueden utilizarse sin restricciones tanto en salas de medición como en las duras condiciones de un taller
  • Fácil manejo. De todos los materiales de los bloques de medición, la cerámica es el más fácil de limpiar en todos los aspectos: buenas propiedades de empuje, sin corrosión, sin necesidad de engrase, poco peso y resistente a los arañazos
  • Insensible a los golpes o roturas. Si las superficies de medición se dañan por arañazos o los bordes por impactos, prácticamente no hay pérdida de material. Por tanto, se mantiene la capacidad de empuje
  • Extremadamente resistente al desgaste. La vida útil más larga y la mayor estabilidad de todos los materiales de la tecnología de medición actual. Es posible prolongar considerablemente los intervalos de control de los equipos de ensayo
  • Resistente a la corrosión. Incluso sin medidas de protección, la cerámica es altamente resistente a álcalis, ácidos, aceite, agua de amolado y otros medios agresivos
  • Coeficiente de dilatación similar al del acero. Esto permite un uso sin restricciones en la producción y en el laboratorio, incluso en condiciones de temperatura desfavorables
  • No magnetizable. La cerámica es antiestática, antimagnética y no conductora. No atrae el polvo ni la suciedad y puede utilizarse en las proximidades de campos magnéticos sin problemas

Descrição:

417 C/2 Bloque paralelo de cerámica
  • Clase de tolerancia: 2
  • DIN EN ISO 3650
  • Dimensión nominal: 19 mm

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Aplicación: Clase de tolerancia 2 ; Para calibres de trabajo de calidad IT 6 e IT 7. Para ajustar dispositivos indicadores de medición. Para comprobar dimensiones precisas en la construcción de dispositivos;
  • Nombre del producto: Bloque paralelo de cerámica
  • Nombre del grupo de productos: Normas y patrones de medición
  • Nombre del grupo de productos: MarGage
  • Tipo de producto: 417 C/2
  • Sección transversal (mm): 35 x 9
  • Dimensión nominal: 19 mm
  • Clase de tolerancia: 2

Norma:

DIN EN ISO 3650

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta