417 C/1 Gage Block, Grade 1 17,50 mm Ceramic w.c.

N.º do artigo: 4804305KAL
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
  • Norma: DIN EN ISO 3650
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
Norma DIN EN ISO 3650
Medida nominal 17,5 mm
Classe de tolerância 1
Material Keramik
Tipo de produto Bloque patrón

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4804305KAL
EAN/GTIN 4059192036362
Número do fabricante 4804305KAL

Descrição

Descrição:

417 C/1 Bloque patrón paralelo de cerámica
Clase de tolerancia: 1
DIN EN ISO 3650
Tamaño nominal: 17,5 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta