417 C/0 Gage Block, Grade 0 1,06 mm Ceramic w.DC

N.º do artigo: 4804025DKS
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
  • Norma: DIN EN ISO 3650
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
Norma DIN EN ISO 3650
Medida nominal 1,06 mm
Classe de tolerância 0
Material Keramik
Tipo de produto Bloque patrón

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4804025DKS
EAN/GTIN 4059192034351
Número do fabricante 4804025DKS

Descrição

Descripción:

417 C/0 Bloque patrón paralelo de cerámica
Clase de tolerancia: 0
DIN EN ISO 3650
Tamaño nominal: 1,06 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta