GD-DH 15.00-15D-M25-07 Brocas Cañón para Plaquitas Triangulares con 3 Filos de Corte Fragmentadores de Viruta y Geometría Wiper para Una Excelente Calidad Superficial del Agujero

N.º do artigo: 4803776
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
Série TRI-DEEP
Tipo de produto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4803776
EAN/GTIN 7291075354119
Número do fabricante 4803776
Número L L24020 490

Descrição

Descripción:

Cuerpo de broca para plaquitas intercambiables, Diámetro de corte (DC) 15 mm, Longitud total (OAL) 335.95 mm, Longitud utilizable (LU) 242 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 15 mm
  • Longitud funcional (LF) 278 mm
  • Grupo de longitudes 15xD
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) TOGT 07..
  • Longitud total (OAL) 335.95 mm
  • Longitud del mango (LS) 56 mm
  • Longitud utilizable (LU) 242 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta