417/2 Bloque patrón paralelo 1,005 mm de acero

N.º do artigo: 4801424
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
  • Norma: DIN EN ISO 3650
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
Norma DIN EN ISO 3650
Medida nominal 1,005 mm
Classe de tolerância 2
Material Stahl
Tipo de produto Bloque patrón

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4801424
EAN/GTIN 4059192031336
Número do fabricante 4801424
Número L L40080 1732

Descrição

Descripción:

417/2 Bloque paralelo de acero
  • Clase de tolerancia: 2
  • DIN EN ISO 3650
  • Dimensión nominal: 1,005 mm

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Aplicación: Clase de tolerancia 2 ; Para calibres de trabajo de calidad IT 6 e IT 7. Para ajustar dispositivos indicadores de medición. Para comprobar dimensiones precisas en la construcción de dispositivos;
  • Nombre del producto: Bloque calibrador de acero
  • Nombre del grupo de productos: Normas y patrones de medición
  • Nombre del grupo de productos: MarGage
  • Tipo de producto: 417/2
  • Sección transversal (mm): 30 x 9
  • Clase de tolerancia: 2
  • Dimensión nominal: 1.005 mm

Norma:

DIN EN ISO 3650

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta