417/2 Gage Block, Grade 2 1,002 mm Steel w.DC

N.º do artigo: 4801421DKS
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
  • Norma: DIN EN ISO 3650
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
Norma DIN EN ISO 3650
Medida nominal 1,002 mm
Classe de tolerância 2
Material Stahl
Tipo de produto Bloque patrón

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4801421DKS
EAN/GTIN 4059192031305
Número do fabricante 4801421DKS

Descrição

Descrição:

417/2 Bloque patrón paralelo de acero
Clase de tolerancia: 2
DIN EN ISO 3650
Tamaño nominal: 1,002 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta