417/1 Gage Block, Grade 1 1,80 mm Steel w.DC

N.º do artigo: 4801281DKS
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
  • Norma: DIN EN ISO 3650
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma DIN EN ISO 3650
Medida nominal 1,8 mm
Classe de tolerância 1
Material Stahl
Tipo de produto Bloque patrón

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4801281DKS
EAN/GTIN 4059192030469
Número do fabricante 4801281DKS

Descrição

Descrição:

417/1 Bloque patrón paralelo de acero
Clase de tolerancia: 1
DIN EN ISO 3650
Tamaño nominal: 1,8 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta