417/1 Bloque patrón paralelo 1,22 mm de acero

N.º do artigo: 4801250
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
  • Norma: DIN EN ISO 3650
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma DIN EN ISO 3650
Medida nominal 1,22 mm
Classe de tolerância 1
Material Stahl
Tipo de produto Bloque patrón

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4801250
EAN/GTIN 4059192030155
Número do fabricante 4801250
Número L L40080 3468

Descrição

Descrição:

417/1 Taco paralelo de acero
  • Clase de tolerancia: 1
  • DIN EN ISO 3650
  • Dimensión nominal: 1,22 mm

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Aplicación: Clase de tolerancia 1 Para requisitos de alta precisión. Como bloque de medición comparativo para la sala de medición. Para realizar mediciones especialmente precisas. Para ajustar dispositivos indicadores de medición. Para comprobar calibres de precisión.
  • Nombre del producto: Bloque calibrador de acero
  • Nombre del grupo de productos: Normas y patrones de medición
  • Nombre del grupo de productos: MarGage
  • Tipo de producto: 417/1
  • Sección transversal (mm): 30 x 9
  • Dimensión nominal: 1.22 mm
  • Clase de tolerancia: 1

Norma:

DIN EN ISO 3650

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta