417/0 Bloque patrón paralelo 13,50 mm de acero

N.º do artigo: 4801106
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
  • Norma: DIN EN ISO 3650
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
Norma DIN EN ISO 3650
Medida nominal 13,5 mm
Classe de tolerância 0
Material Stahl
Tipo de produto Bloque patrón

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4801106
EAN/GTIN 4059192029289
Número do fabricante 4801106
Número L L40080 3453

Descrição

Descripción:

417/0 Taco paralelo de acero
  • Clase de tolerancia: 0
  • DIN EN ISO 3650
  • Dimensión nominal: 13,5 mm

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Aplicación: Clase de tolerancia 0 Para las más altas exigencias de precisión. Para uso como calibres patrón en laboratorios de medición y salas de medición de precisión en las que se calibran otros bloques de calibres y equipos de medición muy precisos;
  • Nombre del producto: Bloque calibrador de acero
  • Nombre del grupo de productos: Normas y patrones de medición
  • Nombre del grupo de productos: MarGage
  • Tipo de producto: 417/0
  • Sección transversal (mm): 35 x 9
  • Dimensión nominal: 13.5 mm
  • Clase de tolerancia: 0

Norma:

DIN EN ISO 3650

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta