Juego de conos

N.º do artigo: 4801-2/3
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
Número do artigo 4801-2/3
EAN/GTIN 4000896152407
Número do fabricante 4801-2/3
Número L L60140 1348

Descrição

Descripción:

  • Juego universal para colocar sobre el radiador / depósito compensador
  • Utilizable junto con el dispositivo para llenar el sistema de refrigeración al vacío HAZET 4801-1 ∙ 4802-1
  • El vacío generado mantiene el cono de goma exacto en la abertura del radiador o del depósito compensador
Juego de 3 piezas ∙ Contenido:
3 conos de goma con ⌀ de funciones 17-31 / 24-39 / 34-50 mm
  • Made In Germany
  • Peso neto (kg): 0.24 kg
  • Número de herramientas: 3

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta