Hoja de sierra sabre 150/1,8 mm (25 piezas) antorcha

N.º do artigo: 48008782
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Hoja de sierra de sable

Números de identificação e classificações

Número do artigo 48008782
EAN/GTIN 045242082391
Número do fabricante 48008782

Descrição

Descripción:

  • Fuerte y rápida: Nuevo diseño del diente que aumenta la velocidad de corte y la durabilidad
  • Dientes bimetal con un 8% de cobalto para una mayor resistencia y vida
  • Última tecnología en una hoja
  • IRON GRID™: Hoja bimetal reforzada con estampado de panal de abeja, que mejora la refrigeración de la hoja aumentando su resistencia y durabilidad
  • Torch: Cuerpo ancho y robusto de 1,06mm de grosor y 25mm de alto, para un corte preciso y con menos vibraciones sobre metal y tubos
  • Ice Hardener: Sistema único de tratamiento por CRIOGENIZACIÓN, que confiere al diente una mayor dureza para cortar metales más duros y aporta más 50% de vida
  • TOUGH NECK™: Anclaje reforzado mediante un nervado creado por estampación, reforzando el punto débil de la hoja sin añadir peso

Característica:

  • Máx. Profundidad de corte en acero [mm]: 3 - 10
  • Contenido del paquete: 25
  • Variante del producto: TORCH 150 x 14 Tpi - 25 pcs
  • Profundidad de corte (en chapa de acero, 400 N/mm²): 10

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta