Hoja de sierra sabre 150/1,4 mm (5 piezas) antorcha

N.º do artigo: 48005784
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
Tipo de produto Hoja de sierra de sable

Números de identificação e classificações

Número do artigo 48005784
EAN/GTIN 045242083084
Número do fabricante 48005784
Número L L01490 109

Descrição

Descripción:

  • Fuerte y rápida: Nuevo diseño del diente que aumenta la velocidad de corte y la durabilidad
  • Dientes bimetal con un 8% de cobalto para una mayor resistencia y vida
  • Última tecnología en una hoja
  • IRON GRID™: Hoja bimetal reforzada con estampado de panal de abeja, que mejora la refrigeración de la hoja aumentando su resistencia y durabilidad
  • Torch: Cuerpo ancho y robusto de 1,06mm de grosor y 25mm de alto, para un corte preciso y con menos vibraciones sobre metal y tubos
  • Ice Hardener: Sistema único de tratamiento por CRIOGENIZACIÓN, que confiere al diente una mayor dureza para cortar metales más duros y aporta más 50% de vida
  • TOUGH NECK™: Anclaje reforzado mediante un nervado creado por estampación, reforzando el punto débil de la hoja sin añadir peso

Característica:

  • Máx. Profundidad de corte en acero [mm]: 2 - 8
  • Contenido del paquete: 5
  • Variante del producto: TORCH 150 x 18 Tpi - 5 uds
  • Profundidad de corte (en chapa de acero, 400 N/mm²): 8

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta