Hoja de sierra SZ BL300X7/11 WRECKER

N.º do artigo: 48005711
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
Tipo de produto Hoja de sierra de sable

Números de identificação e classificações

Número do artigo 48005711
EAN/GTIN 045242082490
Número do fabricante 48005711
Número L L01490 48

Descrição

Descripción:

  • Fuerte y precisa: Cuerpo extrancho de 1,60mm de grosor
  • Construcción Bimetálica: Gran flexibilidad y duración de la segueta
  • Geometría especial del diente: Diente agresivo y endurecido, con una garganta más profunda para mejorar la expulsión de viruta por carrera
  • Forma inclinada: Mejora la acción de incisión y facilita la entrada en zonas de difícil acceso
  • Muy utilizada en cortes de metal y maderas con clavos

Característica:

  • Máx. Profundidad de corte en acero [mm]: 4 - 10
  • Contenido del paquete: 5
  • Variante del producto: WRECKER 300 x 7/11 Tpi - 5 uds
  • Profundidad de corte (en chapa de acero, 400 N/mm²): 10

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta