Hoja de sierra SZ BL150X7/11 WRECKER

N.º do artigo: 48005701
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Hoja de sierra de sable

Números de identificação e classificações

Número do artigo 48005701
EAN/GTIN 045242082476
Número do fabricante 48005701
Número L L01490 133

Descrição

Descripción:

  • Fuerte y precisa: Cuerpo extrancho de 1,60mm de grosor
  • Construcción Bimetálica: Gran flexibilidad y duración de la segueta
  • Geometría especial del diente: Diente agresivo y endurecido, con una garganta más profunda para mejorar la expulsión de viruta por carrera
  • Forma inclinada: Mejora la acción de incisión y facilita la entrada en zonas de difícil acceso
  • Muy utilizada en cortes de metal y maderas con clavos

Característica:

  • Máx. Profundidad de corte en acero [mm]: 4 - 10
  • Contenido del paquete: 5
  • Variante del producto: WRECKER 150 x 7/11 Tpi - 5 uds
  • Profundidad de corte (en chapa de acero, 400 N/mm²): 10

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta