Hoja de sierra de sable 150X8 mm antorcha nitrus (5 piezas)

N.º do artigo: 48005561
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
Tipo de produto Hoja de sierra de sable

Números de identificação e classificações

Número do artigo 48005561
EAN/GTIN 045242569717
Número do fabricante 48005561
Número L L01490 11

Descrição

Descripción:

  • Las hojas TORCH™ con dientes pastillados NITRUS CARBIDE™ son el siguiente paso en tecnología carbide
  • La nueva aleación NITRUS CARBIDE™ está diseñada para cortar 3 veces más que las actuales cuchillas TCT
  • Construida con 7dpp, para cortes más rápidos y con menos vibraciones, profundas gargantas para una mejor expulsión de la viruta, y la nueva aleación
  • Las hojas TORCH™ con NITRUS CARBIDE™, están diseñadas para cortes más rápidos en fundición, y otros metales de gran espesor
  • Hoja con un grosor de 1,27mm para un corte más preciso y recto
  • Cuerpo de 25mm de altura para una mejor guía al cortar y menores vibraciones
  • Ideal para el corte de planchas de hierro, acero inoxidable de gran espesor, tubos de fundición, tuberías de residuos y drenaje

Característica:

  • Longitud [mm]: 150
  • Máx. Profundidad de corte en acero [mm]: 5 - 13
  • Contenido del paquete: 5
  • Variante del producto: TCT TORCH NITRUS 150 x 7 - 5pc
  • Profundidad de corte (en chapa de acero, 400 N/mm²): 13

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta