Hoja de sierra 200/2,5-1,8 mm (5 piezas) universal

N.º do artigo: 48005293
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Hoja de sierra de sable

Números de identificação e classificações

Número do artigo 48005293
EAN/GTIN 045242265657
Número do fabricante 48005293
Número L Z0E074 310

Descrição

Descripción:

  • Dientes HSS Matrix II con 8% de cobalto
  • Diseño bimetálico para cortes más rápidos y mayor duración de la herramienta
  • Rango de aplicación universal

Característica:

  • Capacidad de corte máx. Capacidad de corte en aluminio [mm]: 3 - 10
  • Máx. Profundidad de corte en acero [mm]: 3 - 10
  • Contenido del paquete: 5
  • Variante del producto: 200 x 10 / 14 Tpi - 5 uds
  • Profundidad de corte (en chapa de acero, 400 N/mm²): 10
  • Profundidad de corte: 10

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta