Hoja de sierra sabre 150X6 mm WRECKER HM-equipado

N.º do artigo: 48005241
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
Tipo de produto Hoja de sierra de sable

Números de identificação e classificações

Número do artigo 48005241
EAN/GTIN 045242567980
Número do fabricante 48005241
Número L L01490 70

Descrição

Descripción:

  • La hoja mutimaterial WRECKER™ con dientes de Carburo, lo corta todo
  • Desde planchas de gran espesor, acero de fundición, maderas con clavos o incluso con fijaciones de alta dureza
  • Hasta 50 veces más duración que las hojas bimetálicas
  • Los dientes de carburo ofrecen una durabilidad extrema en las aplicaciones más difíciles
  • Hasta 25% más cortes por carga vs
  • las hojas bimetálicas estándar
  • Optimizada para ser usada con herramientas a baterías
  • FANG TIP™: Diente para incisión directa sin agujero previo, incluso en áreas de difícil acceso
  • Hoja con un grosor de 1,27mm para un corte más preciso y recto
  • Cuerpo de 25mm de altura para una mejor guía al cortar y menores vibraciones
  • Ideal para el corte de diferentes materiales (madera con clavos o fijaciones de alta dureza, acero de fundición y planchas de gran espesor)

Característica:

  • Máx. Profundidad de corte en acero [mm]: 5 - 13
  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: TCT WRECKER 150 x 6 - 1ud
  • Profundidad de corte (en chapa de acero, 400 N/mm²): 13

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta