Hoja de sierra de 230/5 mm (1 piezas) ax carbide

N.º do artigo: 48005226
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
Tipo de produto Hoja de sierra de sable

Números de identificação e classificações

Número do artigo 48005226
EAN/GTIN 045242483723
Número do fabricante 48005226
Número L L01490 28

Descrição

Descripción:

  • 50 veces más de duración que las hojas bimetálicas estándar
  • Los dientes de carburo le aportan mayor duración y una extrema durabilidad en aplicaciones exigentes
  • Corta tornillos y clavos más duros
  • 2x más rápida
  • Diseño de 5Tpi's para un corte rápido y agresivo en madera con clavos y una amplia gama de materiales de construcción (madera/clavos/tornillos/hierro/láminas de asfalto para tejados)
  • 25% más cortes por carga
  • Optimizada y diseñada para trabajar con sierras de sable sin cable
  • FANG TIP™: Diente para incisión directa sin agujero previo, incluso en áreas de difícil acceso
  • NAIL GUARD™: Protege los dientes, frente a los impactos de los clavos incrementando su durabilidad
  • Forma inclinada: Mejora la acción de incisión y facilita la entrada en zonas de difícil acceso
  • Cuerpo ancho y robusto de 1,27mm de grosor para cortes precisos
  • 25mm de alto, para mejor estabilidad y menos vibraciones
  • Lo mejor para demolición de madera / clavos / fijadores endurecidos

Característica:

  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: TCT AX 230 x 5 - 1pc

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta