Hoja de sierra sabre 230X8 mm antorcha con punta HM

N.º do artigo: 48005202
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
Tipo de produto Hoja de sierra de sable

Números de identificação e classificações

Número do artigo 48005202
EAN/GTIN 045242520787
Número do fabricante 48005202
Número L L01490 83

Descrição

Descripción:

  • Los dientes de carburo le aportan mayor duración en metales más gruesos
  • Hasta un 50% más de duración que las hojas bimetálicas
  • Hoja con un grosor de 1,27mm para un corte más preciso y recto
  • Cuerpo de 25mm de altura para una mejor guía al cortar y menores vibraciones
  • Ideal para el corte de planchas de hierro y acero inoxidable de gran grosor

Característica:

  • Máx. Profundidad de corte en acero [mm]: 5 - 13
  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: TCT TORCH 230 x 7 - 1pc
  • Profundidad de corte (en chapa de acero, 400 N/mm²): 13

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta