Hoja de sierra sabre 150/1,0 mm (5 piezas) metal

N.º do artigo: 48005186
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
Tipo de produto Hoja de sierra de sable

Números de identificação e classificações

Número do artigo 48005186
EAN/GTIN 045242082872
Número do fabricante 48005186
Número L L01490 13

Descrição

Descripción:

  • Geometría del diente mejorada para más rapidez y mayor vida
  • Diente de calidad bimetal con 8% de cobalto, que le aporta lo último en duración y rendimiento
  • TOUGH NECK™ - Anclaje reforzado mediante un nervado creado por estampación, reforzando el punto débil de la hoja sin añadir peso
  • Cuerpo de la hoja extrafino, solo 0,90mm
  • Optimizado para una máxima flexibilidad y velocidad de entrada y corte

Característica:

  • Máx. Profundidad de corte en acero [mm]: 0,5 - 3
  • Contenido del paquete: 5
  • Variante del producto: SM 150 x 24 Tpi - 5 pcs
  • Profundidad de corte (en chapa de acero, 400 N/mm²): 3
>

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta