Hoja de sierra sabre 100/1,4 mm (5 piezas) metal

N.º do artigo: 48005183
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Hoja de sierra de sable

Números de identificação e classificações

Número do artigo 48005183
EAN/GTIN 045242082841
Número do fabricante 48005183

Descrição

Descripción:

  • Geometría del diente mejorada para más rapidez y mayor vida
  • Diente de calidad bimetal con 8% de cobalto, que le aporta lo último en duración y rendimiento
  • TOUGH NECK™ - Anclaje reforzado mediante un nervado creado por estampación, reforzando el punto débil de la hoja sin añadir peso
  • Cuerpo de la hoja extrafino, solo 0,90mm
  • Optimizado para una máxima flexibilidad y velocidad de entrada y corte

Característica:

  • Máx. Profundidad de corte en acero [mm]: 1,5 - 4
  • Contenido del paquete: 5
  • Variante del producto: SM 100 x 18 Tpi - 5 pcs
  • Profundidad de corte (en chapa de acero, 400 N/mm²): 4
>

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta