Hoja de sierra SZ BL 150X8/12

N.º do artigo: 48005091
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
Tipo de produto Hoja de sierra de sable

Números de identificação e classificações

Número do artigo 48005091
EAN/GTIN 045242082759
Número do fabricante 48005091

Descrição

Descripción:

  • Dientes HSS Matrix II con 8% de cobalto
  • Diseño bimetálico para cortes más rápidos y mayor duración de la herramienta
  • Rango de aplicación universal

Característica:

  • Máx. Capacidad de corte en aluminio [mm]: 3 - 10
  • Máx. Profundidad de corte en acero [mm]: 3 - 10
  • Contenido del paquete: 5
  • Variante del producto: 150 x 8 / 12 Tpi - 5 uds
  • Profundidad de corte (en chapa de acero, 400 N/mm²): 10
  • Profundidad de corte: 10

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta